Galet de roulement SKF NUTR 50 X

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NUTR 50 X
Rubix :0301-1359311
Fabricant :17019
EAN :7316570107227
GALET DE CAME NUTR 50X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 50X SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement cylindrique. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr
Charge dynamique de base, radiale - Cr58,3 N
Charge statique de base, radiale - C0r78 N
258,51 € HT
/ unité
310,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours