Références
Réf. remplacée :LR206-X-2RS
INA :LR206-X-2RSR
Rubix :0269-1005037
Fabricant :0946902000000
EAN :4054372419393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 206 2RS X INA
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr2..-2rs/2rsr |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17600 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,23 € HT
/ unité
97,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours