Galet de roulement SKF NATR 5 PP

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NATR 5 PP
Rubix :0301-1512401
EAN :7316570622232
NRB PURCHASED

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NRB PURCHASED


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Prise en charge des charges axiales dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérienatr
Matièreacier pour roulements
Poids0,014 kg
Vitesse de référence14000 rpm
Epaisseur11 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr3140 N
Charge statique de base, radiale - C0r3200 N
34,43 HT
/ unité
41,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours