Galet de roulement INA NUTR40-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR40-A
Rubix :0269-1005920
Fabricant :0095960970000
EAN :4012802646078
GALET DE CAME NUTR 40 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 40 A INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
152,89 € HT
/ unité
183,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h