Références
INA :NA2202-X-2RSR
Rubix :0269-1008141
Fabricant :0000284360000
EAN :4012802424140


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NA 2202 2RSRX QMC 1 INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,02 € HT
/ unité
81,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours