Galet de roulement INA RNA22/6-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA22/6-X-2RSR
Rubix :0269-1006850
Fabricant :0000279520000
EAN :4012802713282
GALET DE CAME RNA 22/6 2RSRX QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME RNA 22/6 2RSRX QMC 10 INA


Roulements à aiguilles à type de joug RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joints labyrinthe des deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur11,8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérierna22..-2rsr
325,70 € HT
/ 10 unités
390,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours