Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR605-2RSR-HLC

Galet à une rangée de billes série LR

Voir les informations techniques

Références

INA :LR605-2RSR-HLC
Rubix :0269-1005131
Fabricant :0009713670000
EAN :4012802471205
GALET DE CAME LR 605 2RSR HLC INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 605 2RSR HLC INA


Existe avec joint à lèvre des deux côtés (2RS). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Track toller

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr6..-2rs/2rsr
Charge statique de base, radiale - C0r510 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1290 N
31,31 HT
/ unité
37,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h