Galet à billes / galet à billes sur axe INA ZLE5201-2Z

Galet à billes sur axe

Voir les informations techniques

Références

INA :ZLE5201-2Z
Rubix :0269-1487954
Fabricant :0008420010000
EAN :4012802137958
GALET A BILLES ZLE5201-2Z INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur65,5 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A BILLES ZLE5201-2Z INA


Galet de roulement avec collier excentrique ZLE52..-2Z, à deux rangées, axe de galet long avec filetage extérieur, flasque d'étanchéité des deux côtés, profil de la surface extérieure de la bague extérieure : bombé
Galets à billes sur axe ZLE52..-2Z, à 2 rangées, axe excentrique, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur65,5 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sériezle52..-2z
Charge statique de base, radiale - C0r5300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7900 N
645,89 HT
/ unité
775,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours