Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR604-2RSR-HLC
Galet à une rangée de billes série LR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR604-2RSR-HLC
Rubix :0269-1256293
Fabricant :0009713590000
EAN :4054364591045


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 604 2RSR HLC INA
Existe avec joint à lèvre des deux côtés (2RS). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Track toller
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr6..-2rs/2rsr |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 360 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 920 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,84 € HT
/ unité
43,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h