Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305707 C-2Z

Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :305707 C-2Z
Rubix :0301-1020847
Fabricant :37226
EAN :7316577742674
GALET DE CAME 305707 C ZZ SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME 305707 C ZZ SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement plane et sont livrés graissés, étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée et capacité de vitesse relativement élevée
- Prise en charge des moments de basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité intégrale, pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur27 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série3057
Vitesse de référence5600 rpm
149,64 € HT
/ unité
179,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours