Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR202-RRU
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR202-RRU
Rubix :0269-1005029
Fabricant :0009520950000
EAN :4064328471214




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 202 RRU QMC 5 INA
Galet à une rangée de billes. Bande de roulement bombée. Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr2 |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,10 € HT
/ 5 unités
295,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h