Galet à billes / galet à billes sur axe INA ZL5203-DRS
Galet à billes sur axe
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZL5203-DRS
Rubix :0269-1008113
Fabricant :0009042600000
EAN :4064328877009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 39,5 mm |
Détails articles : GALET A BILLES ZL 5203 DRS INA
Galets à billes sur axe ZL52..-DRS, à 2 rangées, joint à lèvre d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 39,5 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | zl52..-drs |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,74 € HT
/ unité
197,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours