Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305704 C-2Z

Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :305704 C-2Z
Rubix :0301-1031221
Fabricant :37221
EAN :7316577742650
GALET DE CAME 305704 C ZZ SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME 305704 C ZZ SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement plane et sont livrés graissés, étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série3057
Vitesse de référence9500 rpm
83,42 HT
/ unité
100,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h