Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5308-2HRS-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5308-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1413892
Fabricant :0838757780000
EAN :4054369226379


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5308-2HRS TVH-XL INA
Galets LR50, à 2 rangées, étanchéité des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 46000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,57 € HT
/ unité
315,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h