Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5307-X-2Z-TVH-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR5307-X-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1436763
Fabricant :0838756620000
EAN :4054369355819
GALET DE CAME LR5307-X-2Z-TVH-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR5307-X-2Z-TVH-XL INA


Galet de roulement LR..-IS1-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur34,9 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérielr53..-2z-tvh-xl
180,84 HT
/ unité
217,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (50) jours