Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5203-2HRS-TVH-XL

Rouleau de roulement

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :LR5203-2HRS-TVH-XL
INA :LR5203-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1302299
Fabricant :0826277200000
EAN :4064328522237
GALET DE CAME LR 5203-2HRS TVH-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 5203-2HRS TVH-XL INA


Rouleaux de chenille LR..-2HRS-TVH-XL, double rangée, sans pneu en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17,5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr52..-2hrs-tvh-xl
Charge statique de base, radiale - C0r10100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13700 N
87,47 € HT
/ unité
104,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h