Galet à billes / galet à billes sur axe INA ZL206-DRS
Galet à billes sur axe
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZL206-DRS
Rubix :0269-1007579
Fabricant :0009694350000
EAN :4012802821741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 38,7 mm |
Détails articles : GALET A BILLES ZL 206 DRS INA
Galet de roulement avec collier excentrique ZLE52..-2Z, à deux rangées, axe de galet long avec filetage extérieur, flasque d'étanchéité des deux côtés, profil de la surface extérieure de la bague extérieure : bombé
Galet à billes sur axe ZL2..-DRS, à une rangée sans excentrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 38,7 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | zl2..-drs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,95 € HT
/ unité
235,14 € TTC
- Epuisé