Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 361206 R

Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :361206 R
Rubix :0301-1031231
Fabricant :361206 R
EAN :7316577732347
GALET DE CAME 361206 R SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME 361206 R SKF


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les galets de came à une rangée, avec joint des deux côtés, sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement rigide à billes à une rangée et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches, graissés pour la durée de service du roulement et prêts au montage. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

- Fonctionne sur tous les types de rails, pour une utilisation dans les entraînements à cames, les systèmes de convoyage, etc.Surface de roulement extérieure bombée
- Graissé, étanche et prêt à monter
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Avantages typiques des roulements rigides à billes à une rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série3612
Matièreacier à roulements
Vitesse de référence5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17400 N
99,66 HT
/ unité
119,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours