Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305706 C-2Z
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :305706 C-2Z
Rubix :0301-1020846
Fabricant :37225
EAN :7316577008114


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 305706 C ZZ SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces galets de came sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement plane et sont livrés graissés, étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 3057 |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,79 € HT
/ unité
153,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h