Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR607-2RSR-HLC-D-0-10
Galet à une rangée de billes série LR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR607-2RSR-HLC-D-0-10
Rubix :0269-1437227
Fabricant :0586701813008
EAN :4054364592554


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR607-2RSR-HLC-D 0-10 INA
Existe avec joint à lèvre des deux côtés (2RS). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Track toller
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr6..-2rsr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,54 € HT
/ unité
33,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours