Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5207-2Z-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5207-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1306921
Fabricant :0827553610000
EAN :4054369197747


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5207 2Z-TVH-XL INA
Galet de roulement LR..-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2z-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,88 € HT
/ unité
200,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h