Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR50/5-2RSR-HLC
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR50/5-2RSR-HLC
Rubix :0269-1302223
Fabricant :0004291550000
EAN :4054364591113


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 50/5 2RSR QMC 1 HLC INA
Galets de roulement LR50, à double rangée, étanchéifiés des deux côtés
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 950 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1690 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,58 € HT
/ unité
72,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours