Gaine MIG/MAG Spartex 865734, Matière: Acier | Longueur: 3000 mm

Gaine MIG 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865734
Rubix :C600-7152924
EAN :3660338199547
GAINE DIAM 1.0-1.2 ROUGE M 3.0 MIG 25

Résumé technique

Longueur3000 mm
Matièreacier

Documents

Détails articles : GAINE DIAM 1.0-1.2 ROUGE M 3.0 MIG 25


Refroidissement air. Longueur 3 et 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Longueur3000 mm
Matièreacier
12,00 HT
/ unité
14,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matière