Colles et adhésifs liquides Loctite 9461, Contenance: 50 ml | Couleur: Gris
Freinfilet faible 932
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :9461
Rubix :0166-8056945
Fabricant :2061255
EAN :5010266366678

Documents
Détails articles : ADHESIF EPOXY 9461 CA 50ML LOCTITE UC10
LOCTITE® 932™ est un produit anaérobie de freinage de filetage à polymérisation rapide. Produit de faible résistance, il est adapté pour un démontage facile et /ou un réajustement de pièces. Ce produit empêche la rupture des éléments de fixation en acier doux pendant le démontage. Il est utilisé dans des applications de freinage de vis de précision dans l'industrie électronique, de vis de réglage et pièces filetées en métal tendre (laiton, aluminium).
Points forts
Mix-in-nozzle toughened
Non-sag paste
Heat cure accelerated (4 minutes at 120°C)
Ideal for bonding dissimilar substrates like GRP and composites
Excellent peel strength
Setting time is 40 minutes
Cure time is 240 minutes
The operating temperature ranges between -55°C and 120°C
Non-sag paste
Heat cure accelerated (4 minutes at 120°C)
Ideal for bonding dissimilar substrates like GRP and composites
Excellent peel strength
Setting time is 40 minutes
Cure time is 240 minutes
The operating temperature ranges between -55°C and 120°C
Applications
Ideal for bonding and potting applications
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 40 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,32 € HT
/ unité
65,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h