Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6318F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Rouge
BLOCK ROULEMENT NF PMUC 16-051
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6318F3
Rubix :0747-8378776
Fabricant :6318F3
EAN :3564116000042

Documents
Détails articles : BLOCK ROULEMENT NF PMUC 16-051 FIXATION DE PIECES
Résine anaérobie pour le blocage et la fixation de bagues, roulements et emmanchements dont le jeu est < 0,05 mm.
Points forts
Renforce les emmanchements et accroît la fiabilité des assemblages.
• Résiste aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion. Charge répartie sur 100% des surfaces.
• Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...
• Excellente stabilité dans le temps. Se démonte avec de l'outillage standard.
• Remplace un ajustement serré par un ajustement glissant.
• Réduit les coûts d'usinage par un élargissement des tolérances
• Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine.
• Assure une parfaite étanchéité s'il y a suffisamment de produit entre les deux pièces assemblées
Applications
Entretien et construction d'assemblages en mécanique.
Fixation et étanchéité. Fixe, freine, bloque, renforce tous les assemblages.
Recommandé pour la fixation de bagues, roulements, poulies... ayant un jeu < 0,05 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Type d'application | fixation de pièces démontables et de roulements |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,82 € HT
/ 6 unités
568,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
