Colles et adhésifs liquides Loctite 603, Contenance: 10 ml | Couleur: Vert

Loctite 603

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :603
Rubix :0166-8080437
Fabricant :1967548
EAN :5010266010724
SCELROULEMENT 603 FL 10ML LOCTITE UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Contenance10 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCELROULEMENT 603 FL 10ML LOCTITE UC12


Le produit de fixation LOCTITE® 603 est une solution haute performance conçue pour l'assemblage de pièces cylindriques, notamment les roulements, les bagues et les arbres. Ce produit est particulièrement adapté aux situations où les surfaces à coller ne peuvent pas être parfaitement nettoyées, grâce à sa capacité à polymériser même sur des surfaces présentant de l'huile anticorrosion ou des fluides de coupe. Sa faible viscosité lui permet de renforcer efficacement les ajustements serrés et les emmanchements coulissants avec un faible jeu, garantissant une adhésion durable et fiable. Il assure une fixation résistante aux chocs et aux vibrations, prévenant ainsi tout desserrage ou fuite.

Spécifications :
- Couleur : Vert
- Viscosité : 125,0 mPa.s (cP)
- Résistance au cisaillement sur acier : 26,0 N/mm² (3770,0 psi)
- Température de service : -55,0 à 150,0 °C (-65,0 à 300,0 °F)
- Temps d'ajustement : 10,0 min
- Prise en jeu maximale : 0,15 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : Métal, Acier.

Normes :
Ce produit de fixation LOCTITE® 603 est conforme aux normes suivantes :
- NSF : Cette certification garantit que le produit peut être utilisé en toute sécurité dans des environnements où le contact accidentel avec des aliments est possible.
- WRAS : Cette norme atteste que le produit est conforme aux exigences de qualité de l'eau potable, assurant ainsi qu'il ne contamine pas les systèmes d'alimentation en eau.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure une fixation haute résistance pour les assemblages cylindriques, tels que des roulements, bagues et arbres, empêchant tout desserrage ;
- Fonctionne même sur des surfaces légèrement huilées, telles que celles recouvertes de fluides de coupe ou d'huile anticorrosion ;
- Idéal pour les ajustements serrés et les emmanchements coulissants avec un faible jeu ;
- Résiste aux chocs et aux vibrations, garantissant une performance durable ;
- Temps d'ajustement optimisé pour faciliter le montage des pièces ;
- Large plage de température de service, convenant aux environnements industriels exigeants.

Applications

Le produit de fixation LOCTITE® 603 est particulièrement adapté pour l'assemblage de composants cylindriques tels que :
- Roulements : Permet une fixation fiable, même en présence de résidus d'huile ;
- Bagues et arbres : Assure un maintien sûr et durable, limitant les risques de jeu mécanique ;
- Pièces mécaniques soumises aux vibrations : Réduit les risques de desserrage dans des environnements sollicités ;
- Applications industrielles diverses : Convient aux industries de l'automobile, de la mécanique générale, ainsi qu'à la maintenance industrielle.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance10 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage10 min
20,11 HT
/ unité
24,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance