Colles et adhésifs liquides Bostik 30502932, Contenance: 1000 ml | Couleur: Orange
BOSTIK 1400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30502932
Rubix :2329-8013605
EAN :3131360521434

Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE 1400 BO 1L
Colle multi-matériaux (bois, tissu, cuir, caoutchouc, métaux, liège) par double encollage.
Colle contact polyvalente sans toluène et sans cyclohexane.
Temps de séchage : 10 à 15 minutes.
Couleur : ambré.
Résiste à l'humidité et aux fortes variations de température.
Colle contact polyvalente sans toluène et sans cyclohexane.
Temps de séchage : 10 à 15 minutes.
Couleur : ambré.
Résiste à l'humidité et aux fortes variations de température.
Points forts
Résiste à l'humidité et aux fortes variations de température.
Applications
Colle multi-matériaux (bois, tissu, cuir, caoutchouc, métaux, liège) par double encollage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
| Température mini | 10 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,06 €
20,55 € HT
/ unité
24,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
