Colles et adhésifs liquides Bostik 30604796, Contenance: 1000 ml | Couleur: Jaune
AGOPLAC DI GEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30604796
Rubix :2329-8184134
EAN :3549212472535



Documents
Détails articles : COLLE AGOPLAC DI GEL BOITE 1 LITRE
Colle contact liquide avec durcisseur incorporé.
Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois.
Assemblage de matériaux divers.
Conditionnement : vendue à l'unité.
Contenance 5000ml.
Conditionnement 1 bidon en métal de 5 L.
Type Super Agoplac liquide
Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois.
Assemblage de matériaux divers.
Conditionnement : vendue à l'unité.
Contenance 5000ml.
Conditionnement 1 bidon en métal de 5 L.
Type Super Agoplac liquide
Points forts
Excellente prise initiale, haute résistance thermique (durcisseur incorporé). Prise immédiate puissante. Fluide, étalement facile. Permet l'encollage jusqu'à une humidité relative de 65 %. Sans toluène et sans cyclohexane.Durées approximatives de conservation dans des conditions normales de stockage : vinylique, néoprène (1 an). Urée formol, résorcine et polyuréthane (6 mois).
Applications
Colle néoprène monocomposant contact à froid à durcisseur incorporé. Pour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (agglomérés, bois...). Parfaitement adaptée aussi, pour le collage du caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutre... Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé ni de PVC plastifié.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
| Température mini | 10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,45 € HT
/ unité
68,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
