Colles et adhésifs liquides Loctite 574, Contenance: 250 ml | Couleur: Orange

Colle INSTAJOINT 574

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :574
Rubix :0166-8000112
Fabricant :231561
EAN :5010266223414
INSTAJOINT 574 TU250ML LOCTITE UC10
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Contenance250 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : INSTAJOINT 574 TU250ML LOCTITE UC10


Le produit d'étanchéité plane LOCTITE® 574 est conçu pour assurer une étanchéité immédiate sur les surfaces ou plans de joints métalliques rigides avec un faible jeu. Sa formulation thixotrope permet une mise en forme à l’application, garantissant ainsi une migration minimale du produit lors de son usage. Il offre une bonne résistance aux faibles pressions immédiatement après l’assemblage et présente une résistance élevée à l’huile, à l’eau et au glycol. Adapté aux pièces en fonte et aux carters de pompes, il est idéal pour l'étanchéité des boîtes de vitesses et des carters moteurs.

Spécifications :
- Couleur : Orange
- Éprouvette de cisaillement : 8.5 N/mm²
- Prise en jeu : 0.25 mm
- Temps d'ajustement : 15.0 - 45.0 min
- Recommandé pour une utilisation avec : Métal Acier, Métal Aluminium

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure une étanchéité immédiate sur les surfaces rigides ;
- Formulation thixotrope pour limiter la migration du produit lors de l’application ;
- Bonne résistance aux faibles pressions directement après l’assemblage ;
- Excellente résistance à l’huile, à l’eau et au glycol.

Applications

Le produit d'étanchéité plane LOCTITE® 574 est recommandé pour les pièces métalliques rigides, telles que les composants en fonte et les carters de pompes. Il est particulièrement adapté à l'étanchéité des boîtes de vitesses et des carters moteurs, offrant une solution efficace pour les applications industrielles où une étanchéité immédiate et durable est requise. Il est utilisé dans divers secteurs industriels, notamment la mécanique, l’automobile et la maintenance industrielle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Contenance250 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage45 min
150,79 HT
/ unité
180,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h