Colles et adhésifs liquides 3M 7100148750, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Incolore

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100148750
Rubix :0168-8214412
Fabricant :7100148750
EAN :00638060089767
COLLE STRUCTURALE EPOXYDE 3M SCOTCH-WELD DP100 PLUS

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance48,5 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXYDE 3M SCOTCH-WELD DP100 PLUS


La Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus est une solution d'assemblage polyvalente, conçue pour des fixations solides et durables. Grâce à sa formule souple et résistante, elle garantit une adhérence permanente, même en présence de vibrations ou de chocs. Elle se distingue par sa rapidité de durcissement, sa grande flexibilité et sa compatibilité avec un large éventail de matériaux.

Caractéristiques :
La Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus a été conçue pour offrir des performances fiables sur des surfaces très variées, même en cas de chocs ou de vibrations. Elle nécessite l’utilisation d’un applicateur pour garantir une distribution et un dosage. Son faible temps de prise de 4 minutes permet un gain de temps en production, tout en autorisant un repositionnement facile pendant les 20 premières minutes suivant l'application. Transparente une fois durcie, elle est parfaitement adaptée aux assemblages où l’esthétique est importante. Sa flexibilité après durcissement lui permet de s’adapter aux variations de son environnement sans compromettre la qualité de l’assemblage. Elle se distingue par une très bonne résistance au cisaillement et au pelage, assurant une liaison durable dans des conditions exigeantes. Compatible avec les métaux, le verre, les plastiques, la céramique, le bois et d'autres matériaux dissemblables, elle s’applique facilement grâce à sa faible viscosité auto-lissante. Elle est adaptée aussi bien à l’assemblage qu’à l’enrobage et à l’encapsulation, y compris dans des contextes de cycles thermiques répétés.

Spécifications :
- Type d'adhésif : Époxy
- Apparence : Transparent
- Forme de produit : Cartouche
- Rapport de mélange : 1:1
- Temps d’ouverture : 4 minutes à 22 °C
- Durée d'action : 4 min à 8 min.
- Durée de solidification : 3 à 5 minutes
- Durcissement complet : 48 heures à 22 °C
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 3500 PSI
- Température de stockage recommandée : 22 °C
- Type de surface : peinte, non peinte, peinture poudre, lisse ;

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

- Adhésion solide et durable, même en cas de vibrations ou de chocs ;
- Application rapide avec repositionnement possible grâce à un temps d'ouverture de 4 minutes ;
- Transparent après durcissement, idéal pour les collages où l'apparence est essentielle ;
- Grande flexibilité une fois durcie, s'adapte aux mouvements des matériaux ;
- Compatible avec de nombreux substrats : métaux, verre, bois, plastiques, céramiques ;
- Auto-lissante et facile à appliquer ;
- Convient à des usages variés : collage, enrobage, encapsulage et scellage ;
- Excellent comportement au pelage, au cisaillement et aux chocs ;
- Remplace les adhésifs époxy 5 minutes classiques avec de meilleures performances.

Applications

La Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus est recommandée pour le collage du verre sur métal, les applications où l’esthétique est primordiale, comme la fabrication de bijoux ou d’articles décoratifs. Elle est également idéale pour le collage de nombreux plastiques et l’assemblage de matériaux dissemblables dans l'industrie. Sa capacité à résister aux cycles thermiques en fait un agent d'enrobage rapide pour les composants soumis à des variations de température. Elle trouve des applications dans les secteurs des biens de consommation, de l’électronique, du transport, du MRO (maintenance, réparation et exploitation), de l’industrie générale, ainsi que dans le militaire et l'administration publique.

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance48,5 ml
Temps de séchage20 min
398,40 € HT
/ 12 unités
478,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours