Foret à béton Bosch 2608900146

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900146
Rubix :0136-5459197
EAN :4059952532196
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 22X200X250

Résumé technique

Longueur totale250 mm
Diamètre de perçage22 mm
Longueur de coupe200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 22X200X250


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale250 mm
Diamètre de perçage22 mm
Longueur de coupe200 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
73,28 € HT
/ unité
87,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours