Foret à béton Bosch 2608597669

Forets béton au carbure queue cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608597669
Rubix :0136-5063070
EAN :3165140186810
FORET SILVER PERCU.B 14X150 1

Résumé technique

Longueur totale150 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 14X150 1


Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne

Diamètre (D) mm: 14.00
Longueur de travail (L1) mm: 90
Longueur totale (L2) mm: 150
Diamètre de queue (d) mm: 10

Points forts

Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.

Applications

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Informations techniques


Attributs
Longueur totale150 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe90 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
92,80 € HT
/ 5 unités
111,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours