Foret à béton Bosch 2608586795

Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608586795
Rubix :0136-5180531
EAN :3165140565783
FORET SDS MAX 32X1200X1320MM SPEEDX

Résumé technique

Longueur totale1320 mm
Diamètre de perçage32 mm
Longueur de coupe1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS MAX 32X1200X1320MM SPEEDX



Diamètre (D) mm: 32.00
Longueur de travail (L1) mm: 1200
Longueur totale (L2) mm: 1320
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 32 x 1200 x 1320 mm

Applications

3165140564625.jpg

Informations techniques


Attributs
Longueur totale1320 mm
Diamètre de perçage32 mm
Longueur de coupe1200 mm
Type de queuesds max
Diamètre queue18 mm
604,30 € HT
/ unité
725,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours