Références
Roebuck :853874
Rubix :C600-0357550
EAN :3660338098369


Résumé technique
| Longueur totale | 540 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 42 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX DIAM D.42XL540
Tête 6 taillants.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Longueur totale : 540 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 540 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 42 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | sds max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,55 € HT
/ unité
360,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h