Foret à béton Bosch 2608597662
Forets béton au carbure queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597662
Rubix :0136-5063063
EAN :3165140186742
Documents
Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 7X100 1
Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Diamètre (D) mm: 7.00
Longueur de travail (L1) mm: 60
Longueur totale (L2) mm: 100
Points forts
Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 7 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 € HT
/ unité
6,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h