Foret à béton Bosch 2608597660

Forets béton au carbure queue cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608597660
Rubix :0136-5063062
EAN :3165140186728
FORET SILVER PERCU.B 6X100 1

Résumé technique

Longueur totale100 mm
Diamètre de perçage6 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 6X100 1


Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne

Diamètre (D) mm: 6.00
Longueur de travail (L1) mm: 60
Longueur totale (L2) mm: 100

Points forts

Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.

Applications

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Informations techniques


Attributs
Longueur totale100 mm
Diamètre de perçage6 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de queueb
4,96 € HT
/ unité
5,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h