Foret à béton Bosch 2608586762
Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586762
Rubix :0136-5180498
EAN :3165140564861


Résumé technique
| Longueur totale | 1340 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 18X1200X1320MM SPEEDX
Diamètre (D) mm: 18.00
Longueur de travail (L1) mm: 1200
Longueur totale (L2) mm: 1340
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 18 x 1200 x 1340 mm
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 1340 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
| Type de queue | sds max |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,03 € HT
/ unité
540,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours