Foret à béton Bosch 2608586800
Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586800
Rubix :0136-5180540
EAN :3165140565462


Résumé technique
| Longueur totale | 520 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 38 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 38X400X520MM SPEEDX
Diamètre (D) mm: 38.00
Longueur de travail (L1) mm: 400
Longueur totale (L2) mm: 520
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 38 x 400 x 520 mm
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 520 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 38 mm |
| Longueur de coupe | 400 mm |
| Type de queue | sds max |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,67 € HT
/ unité
358,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours