Foret à béton Bosch 2608597668
Forets béton au carbure queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597668
Rubix :0136-5063069
EAN :3165140186803


Résumé technique
| Longueur totale | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 13 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
Documents
Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 13X150 1
Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Diamètre (D) mm: 13.00
Longueur de travail (L1) mm: 90
Longueur totale (L2) mm: 150
Diamètre de queue (d) mm: 10
Points forts
Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 13 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,60 € HT
/ 5 unités
95,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours