Foret à béton Roebuck 866763

Foret béton SDS-PLUS «TriaX»

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :866763
Rubix :C600-0536596
EAN :3660338208461
FORET SDS+ MULTI-TAILL.D.16X460 TRIAX DIAM 16X460

Résumé technique

Longueur totale460 mm
Diamètre de perçage16 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS+ MULTI-TAILL.D.16X460 TRIAX DIAM 16X460


Pour béton et béton armé. Pointe auto centrante facilitant l'amorçage du trou. Son hélice en U permet un perçage et une évacuation des poussières plus rapide. Ame conique. Plaquette carbure monobloc.
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.
La technologie «TriaX» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.
Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.

Points forts

Spécialement étudié pour tous bétons (béton et béton armé) Technologie TriaX à 3 points de contacts simultanés

Informations techniques


Attributs
Longueur totale460 mm
Diamètre de perçage16 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpsacier
Type de queuesds plus
68,74 € HT
/ unité
82,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h