Foret à béton Roebuck 866760

Foret SDS MAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :866760
Rubix :C600-0536593
EAN :3660338208430
FORET SDS MAX D.45L0540

Résumé technique

Longueur totale540 mm
Diamètre de perçage45 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS MAX D.45L0540


Tête 6 taillants.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Longueur totale : 540 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur totale540 mm
Diamètre de perçage45 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpsacier
Type de queuesds max
359,68 € HT
/ unité
431,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h