Colles et adhésifs liquides Bostik 1220 ET 125M, Contenance: 125 ml | Couleur: Incolore
Colle contact liquide transparente BOSTIK 1220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :1220 ET 125M
Rubix :2329-8006422
Fabricant :30503010
EAN :3131360522509

Documents
Détails articles : COLLE NITRILE 1220 ET 125ML
Colle nitrile liquide.
Points forts
Spécial liner PVC. Transparente. Prise immédiate puissante. Formule sans toluène.
Applications
Matières plastiques, PVC, PVC plastifié, polyester, méthacrylate, ABS. Réparation de liner PVC.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 125 ml |
| Température mini | 10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,47 € HT
/ unité
20,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
