Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 1333T4, Couleur: Rouge
PORAJOINT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :1333T4
Rubix :0747-8378786
Fabricant :1333T4
EAN :3564111010756

Documents
Détails articles : PORAJOINT GEL ETANCHEITE PLANS DE JOINT
Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des plans de joint usinés spécialement formulé pour résister aux fluides corrosifs et aux fortes vibrations.
Utilisable également pour les étanchéités filetées.
Points forts
POLYVALENT : Etanchéités planes et filetées.
• Mono composant, propre, facile d’emploi et non toxique.
• Remplace les joints papiers rubans, filasse et autres joints prédécoupés.
• Permet de faire des joints d’étanchéité plane de n’importe quelle forme même complexe.
• Ne risque pas de colmater les filtres. Protège contre la corrosion.
• Etanchéité immédiate à basse pression (20 bars pour un jeu
< 0,15 mm).
• Sa souplesse relative permet une absorption des vibrations.
Applications
Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, essences...
Etanchéité de carters, brides... soumis à des vibrations. Vannes, carburateurs, brides, moteurs, plans de joints usinés, …
Raccords filetés, bouchons, robinets, ...jusqu’à 5 pouces
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | étanchéité de plans de joint usinés et de filetages métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 442,88 € HT
/ 12 unités
1 731,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
