Colles et adhésifs liquides Sika 8611, Contenance: 300 ml | Couleur: Blanc
Colle hybride Sikaflex® 552
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :8611
Rubix :A209-5122238
EAN :7611237136139

Documents
Détails articles : COLLE MASTIC SIKAFLEX 552 BLANC CA 300ML UE12 (SD)
Colle mastic sikaflex 552 blanc ca 300ml ue12 (sd)
Points forts
Bonnes propriétés d'adhérence. Préparation de surface simplifiée. Sans isocyanates. Sans solvant ni COV. Sans silicone ni PVC.
Applications
Adaptée à la réalisation d'assemblages structuraux soumis en service à des contraintes dynamiques. Pour l'assemblage de matériaux tels que les métaux et en particulier l'aluminium, l'acier, les céramiques et les plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
| Temps de séchage | 40 min |
| Type d'application | application au pistolet manuel, pneumatique ou électrique, ou avec équipement de pompe. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,17 € HT
/ unité
31,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
