Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3342, Contenance: 300 ml | Couleur: Jaune
Adhésif acrylique AA 3342
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 3342
Rubix :0166-8184231
Fabricant :537444
EAN :5010266382425

Documents
Détails articles : ACTIVATEUR 3342 CA 300 ML LOCTITE UC10
L'adhésif structurel acrylique monocomposant LOCTITE® AA 3342 est un conçu pour le collage rapide d’aimants permanents, notamment dans les moteurs électriques. Sa viscosité moyenne à élevée et sa prise en quelques minutes facilitent l’intégration sur lignes d’assemblage à cycles courts.
Caractéristiques :
Le AA 3342 est un adhésif acrylique modifié, monocomposant, de couleur jaune foncé à brun, destiné au collage structurel. Il développe une résistance élevée en traction et en cisaillement en formant des liaisons durables et résilientes. La polymérisation s’effectue par activateur, avec possibilité d’activation thermique en polymérisation secondaire. La prise rapide, comprise entre 3 et 3 min 30 selon les conditions, permet une manipulation rapide sur surfaces activées. Le produit est particulièrement adapté au collage de ferrites dans des carcasses de moteurs électriques et convient aux lignes d’assemblage automatisées avec des durées de cycle réduites. Il offre une bonne résistance aux chocs, à l’humidité et aux températures élevées.
Spécifications :
- Aspect : liquide jaune foncé à brun.
- Technologie : acrylique modifié.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Viscosité Brookfield à 25 °C (2,5 tr/min) : 80 000 à 230 000 mPa·s.
- Viscosité Brookfield à 25 °C (20 tr/min) : 50 000 à 130 000 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,085.
- Temps de prise : 3 à 3 min 30.
- Résistance au cisaillement après 72 h à 22 °C (acier sablé, ISO 4587) : 15 à 29 N/mm².
- Résistance au cisaillement après 24 h à 25 °C (acier sablé, sans jeu) : ≥ 12 N/mm².
- Résistance au cisaillement après 24 h à 25 °C (jeu 0,5 mm) : ≥ 10 N/mm².
- Allongement à la rupture : 2,8 %.
- Résistance à la traction : 9,9 N/mm².
- Résistivité volumique : 18 × 10^14 Ω·cm.
- Résistivité surfacique : 62 × 10^15 Ω.
- Température de fonctionnement : jusqu’à 180 °C.
Normes :
- ISO 4587 : méthode d’essai pour la détermination de la résistance au cisaillement des assemblages collés. Les valeurs indiquées sont mesurées sur éprouvettes normalisées.
- ISO 527-3 : essai de traction sur plastiques. Cette norme encadre la mesure de la résistance à la traction et du module.
- ISO 868 : détermination de la dureté Shore. Elle définit la méthode de mesure de la dureté des matériaux polymérisés.
- IEC 60093 : mesure de la résistivité volumique et surfacique des matériaux isolants solides.
- IEC 60250 : détermination de la constante diélectrique et du facteur de dissipation des matériaux isolants.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne. La fiche de données de sécurité est établie conformément à ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges. Le produit est classé et étiqueté selon les exigences CLP en vigueur.
Caractéristiques :
Le AA 3342 est un adhésif acrylique modifié, monocomposant, de couleur jaune foncé à brun, destiné au collage structurel. Il développe une résistance élevée en traction et en cisaillement en formant des liaisons durables et résilientes. La polymérisation s’effectue par activateur, avec possibilité d’activation thermique en polymérisation secondaire. La prise rapide, comprise entre 3 et 3 min 30 selon les conditions, permet une manipulation rapide sur surfaces activées. Le produit est particulièrement adapté au collage de ferrites dans des carcasses de moteurs électriques et convient aux lignes d’assemblage automatisées avec des durées de cycle réduites. Il offre une bonne résistance aux chocs, à l’humidité et aux températures élevées.
Spécifications :
- Aspect : liquide jaune foncé à brun.
- Technologie : acrylique modifié.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Viscosité Brookfield à 25 °C (2,5 tr/min) : 80 000 à 230 000 mPa·s.
- Viscosité Brookfield à 25 °C (20 tr/min) : 50 000 à 130 000 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,085.
- Temps de prise : 3 à 3 min 30.
- Résistance au cisaillement après 72 h à 22 °C (acier sablé, ISO 4587) : 15 à 29 N/mm².
- Résistance au cisaillement après 24 h à 25 °C (acier sablé, sans jeu) : ≥ 12 N/mm².
- Résistance au cisaillement après 24 h à 25 °C (jeu 0,5 mm) : ≥ 10 N/mm².
- Allongement à la rupture : 2,8 %.
- Résistance à la traction : 9,9 N/mm².
- Résistivité volumique : 18 × 10^14 Ω·cm.
- Résistivité surfacique : 62 × 10^15 Ω.
- Température de fonctionnement : jusqu’à 180 °C.
Normes :
- ISO 4587 : méthode d’essai pour la détermination de la résistance au cisaillement des assemblages collés. Les valeurs indiquées sont mesurées sur éprouvettes normalisées.
- ISO 527-3 : essai de traction sur plastiques. Cette norme encadre la mesure de la résistance à la traction et du module.
- ISO 868 : détermination de la dureté Shore. Elle définit la méthode de mesure de la dureté des matériaux polymérisés.
- IEC 60093 : mesure de la résistivité volumique et surfacique des matériaux isolants solides.
- IEC 60250 : détermination de la constante diélectrique et du facteur de dissipation des matériaux isolants.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne. La fiche de données de sécurité est établie conformément à ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges. Le produit est classé et étiqueté selon les exigences CLP en vigueur.
LOCTITE AA 3342 is an opaque yellow, high-viscosity, no-mix structural adhesive with high temperature resistance, good impact resistance and good humidity resistance. Its fixture time is 3-3.5 minutes, and it has an application temperature range of up to +180°C. It achieves a tensile shear strength of 15-30 N/mm² and requires an activator, LOCTITE SF 7386.
Points forts
- Réduction des temps de cycle grâce à une prise en 3 à 3 min 30.
- Maintien mécanique élevé sur acier et substrats métalliques, adapté aux assemblages structurels.
- Tenue thermique jusqu’à 180 °C, compatible avec les environnements moteurs.
- Bonne résistance aux chocs et à l’humidité pour une durabilité accrue en service.
- Propriétés électriques stables, utiles dans les applications électromécaniques.
- Maintien mécanique élevé sur acier et substrats métalliques, adapté aux assemblages structurels.
- Tenue thermique jusqu’à 180 °C, compatible avec les environnements moteurs.
- Bonne résistance aux chocs et à l’humidité pour une durabilité accrue en service.
- Propriétés électriques stables, utiles dans les applications électromécaniques.
Applications
Cette colle est utilisée dans l’industrie automobile et l’électronique automobile pour le collage d’aimants permanents, notamment de ferrites, dans les moteurs électriques.
Elle convient aux assemblages de petites pièces rigides en matériaux hétérogènes, lorsque des contraintes mécaniques et thermiques sont présentes. Les lignes d’assemblage automatisées à cycles courts bénéficient de sa polymérisation rapide.
Cet adhésif s’intègre dans des environnements soumis à des températures élevées, à des chocs et à une humidité contrôlée, en production de moteurs, d’actionneurs ou de sous-ensembles électromécaniques.
Elle convient aux assemblages de petites pièces rigides en matériaux hétérogènes, lorsque des contraintes mécaniques et thermiques sont présentes. Les lignes d’assemblage automatisées à cycles courts bénéficient de sa polymérisation rapide.
Cet adhésif s’intègre dans des environnements soumis à des températures élevées, à des chocs et à une humidité contrôlée, en production de moteurs, d’actionneurs ou de sous-ensembles électromécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
| Temps de séchage | 3,5 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 482,90 € HT
/ 10 unités
2 979,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours