Harnais de sécurité 3M 1310101, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 1
FIRST Vest Safety
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1310101
Rubix :2771-6292208
Fabricant :7100314902
EAN :3660570035481

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DE STYLE VESTE 3M PROTECTA FIRST, BLEU,
Le harnais antichute 3M™ Protecta® FIRST Vest Safety 1310101 (bleu, XL) est un harnais antichute à 1 point avec point d’ancrage dorsal EN-361 pour travailler en toute sécurité en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € HT
/ unité
41,14 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours