Harnais de sécurité 3M 1310104, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 2
FIRST Vest Escalade
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1310104
Rubix :2771-6292282
Fabricant :7100314894
EAN :03660570035511

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DASCENSION DE STYLE VESTE 3M PROTECTA
Harnais de grimpe 3M Protecta FIRST Vest en bleu (XL). Grande plaque dorsale et sangles contrastantes pour une mise en place rapide – avec indicateur de chute.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,21 € HT
/ unité
45,85 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours