Filtre pour masque réutilisable 3M 7000037675, Type : Filtre poussière | Classe : P3R

FILTRE POUSSIERE P3 5935 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000037675
Rubix :2771-6021565
Fabricant :7000037675
EAN :4046719550203
FILTRE POUSSIERE P3 5935 LE FILTRE A L UNITE/EMBALL PAR 2

Résumé technique

Typefiltre poussière
Classep3r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUSSIERE P3 5935 LE FILTRE A L UNITE/EMBALL PAR 2


Caractéristiques
Le filtre anti-poussières 3M™ 5935 offre une protection de niveau P3 contre les particules solides et liquides, y compris les poussières fines, les brouillards aqueux et huileux. Conçu pour être utilisé avec les masques réutilisables 3M™ des séries 6000, 6500 et 7000, ce filtre s'associe avec la bague de maintien 501 pour fournir une protection combinée contre les gaz et les particules, ce qui le rend idéal pour des applications commerciales telles que le ponçage orbital ou manuel, ainsi que pour les travaux de peinture au pistolet nécessitant une protection accrue. Offrant une faible résistance respiratoire, le filtre 5935 assure également un bon équilibre et un champ de vision optimal grâce à sa forme ergonomique. Testé et certifié selon les Normes européennes, il garantit une sécurité et une fiabilité maximales. Compatible avec les casques et lunettes de protection 3M™, ce filtre s'intègre parfaitement dans un système de protection complet. De plus, il est dépourvu de composants en latex naturel, ce qui le rend adapté aux utilisateurs allergiques ou sensibles au latex.

Spécifications
- Type de cartouche: P3 R
- Conditionnement contenu: 2/pack
- Couleur du produit: blanc
- Matériau du filtre: polypropylène
- Type de connexion: positionné

Normes
Conforme à la norme européenne EN 143:2021.

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.

Points forts

- Protection efficace contre les particules, brouillards et poussières
- Faible résistance respiratoire
- Facile à fixer et à utiliser
- Champ de vision préservé grâce à la forme en flèche

Applications

- Produits pharmaceutiques / chimiques en poudre
- Construction et exploitation de carrières
- Céramiques et matériaux réfractaires
- Fonderie
- Agriculture
- Industrie du bois
- Industrie agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
Typefiltre poussière
Classep3r
Matièrepolypropylène
Raccordementbayonet connector

Foire aux questions


Le filtre poussière 3M 5935 aide à fournir une protection P3 contre les fortes concentrations de poussières fines et de brouillards.

Le filtre poussière 3M 5935 doit être utilisé avec des cartouches gaz et vapeurs 3M et des reteneurs de filtre 501.

Le filtre poussière 3M 5935 est conforme à la norme européenne EN 143:2021 P3, avec les marquages CE 2797 et UKCA 0086.

Le fabricant le suggère pour le ponçage manuel, le ponçage à l'outil, le ponçage des murs et plafonds, le ponçage du bois dur, le travail du métal, la maçonnerie, l'isolation, la peinture, le nettoyage et le jardinage.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

10,28 € HT
/ 2 unités
12,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h