Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1783000, Type : Filtre 300 a2b2e2k1p3 1783000 p/zephyr fernez | Classe : 3
Filtre en aluminium 300 A2B2E2K1P3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1783000
Rubix :0489-6015709
EAN :7312557830003


Résumé technique
| Type | filtre 300 a2b2e2k1p3 1783000 p/zephyr fernez |
|---|---|
| Classe | 3 |
Documents
Détails articles : FILTRE 300 A2B2E2K1P3 1783000 P/ZEPHYR FERNEZ
Le filtre A2B2E2K1P3 est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A, B, E et K (gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz et vapeurs acides, dioxyde de soufre et produits organiques aminés, mais également poussières et particules toxiques, aérosols liquides ou solides). Efficacité du filtre élevée (99,95%). Le masque complet et le filtre A2B2E2K1P3 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 2000 x LEP. (LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail) (cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").
Fixation au masque complet Sperian avec un raccord RD 40, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité. Capacité d'absorption extrêmement élevé.
Normes : EN141:2000 et EN143 Classe 3
Fixation au masque complet Sperian avec un raccord RD 40, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité. Capacité d'absorption extrêmement élevé.
Normes : EN141:2000 et EN143 Classe 3
Points forts
Peu d’impacts provoqués par les chocs externes - Mémoire des chocs - ‘Indicateur’ physique
Applications
Filtre pour demi-masques et masques complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre 300 a2b2e2k1p3 1783000 p/zephyr fernez |
|---|---|
| Classe | 3 |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,79 € HT
/ unité
60,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h