Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1788005, Type : Filtre | Classe : A2P3
Filtre A2P3 Plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1788005
Rubix :0491-6059652
EAN :7312557880053

Documents
Détails articles : FILTRE PLASTIQUE 250 A2 P3 POUR MASQUE MONOFILTRE WILLSON
Conçu pour être associé à un masque complet Sperian, ce filtre Honeywell combine charbon actif et filtration P3. Il protège ainsi contre les gaz et vapeurs organiques de type A, ainsi que contre les particules et aérosols. Son raccord RD40 assure la connexion au masque, tandis que sa faible résistance respiratoire limite l’effort à l’inspiration.
Caractéristiques :
Le filtre associe du charbon de noix de coco activé à un élément filtrant destiné aux particules. Cette combinaison assure une protection contre les gaz et vapeurs organiques de type A, dont le point d’ébullition est supérieur à 65 °C, ainsi que contre les poussières, particules toxiques et aérosols liquides ou solides. Le boîtier en plastique est léger et résistant. Sa conception sans métal convient aux environnements où les composants métalliques sont à éviter.
La connexion RD40 assure la fixation sur le masque respiratoire. Le filtre se positionne suffisamment bas pour ne pas réduire le champ de vision. Deux bouchons de sécurité facilitent son rangement entre les périodes d'utilisation. L'orifice d'inspiration permet de réaliser un contrôle d'étanchéité.
Spécifications :
• Type de filtre : A2P3
• Diamètre : 107 mm
• Matériau du boîtier : plastique
• Média absorbant : charbon de noix de coco activé
• Débit d'air d'essai : 95 l/min
• Pénétration maximale au chlorure de sodium : 0,05 %
• Pénétration maximale à l'huile de paraffine : 0,05 %
• Résistance respiratoire : inférieure à 2,6 mbar à 30 l/min
• Résistance respiratoire : inférieure à 9,8 mbar à 95 l/min
• Teneur minimale en oxygène de l'atmosphère d'utilisation : 17 %
• Concentration maximale indiquée : inférieure à 1 000 × LEP
• Nombre de bouchons de sécurité : 2
Normes :
• EN 14387 : norme relative aux filtres contre les gaz et vapeurs et aux filtres combinés destinés aux appareils de protection respiratoire
• EN 143 : norme relative aux filtres à particules pour appareils de protection respiratoire. La classe P3 correspond ici à une efficacité de filtration indiquée de 99,95 %
• EN 148-1 : norme relative au raccord fileté RD40 utilisé pour la connexion du filtre au masque respiratoire
• Attestation CE n° 0070-236-079-03-03-0027 : numéro d'attestation communiqué pour ce filtre
Caractéristiques :
Le filtre associe du charbon de noix de coco activé à un élément filtrant destiné aux particules. Cette combinaison assure une protection contre les gaz et vapeurs organiques de type A, dont le point d’ébullition est supérieur à 65 °C, ainsi que contre les poussières, particules toxiques et aérosols liquides ou solides. Le boîtier en plastique est léger et résistant. Sa conception sans métal convient aux environnements où les composants métalliques sont à éviter.
La connexion RD40 assure la fixation sur le masque respiratoire. Le filtre se positionne suffisamment bas pour ne pas réduire le champ de vision. Deux bouchons de sécurité facilitent son rangement entre les périodes d'utilisation. L'orifice d'inspiration permet de réaliser un contrôle d'étanchéité.
Spécifications :
• Type de filtre : A2P3
• Diamètre : 107 mm
• Matériau du boîtier : plastique
• Média absorbant : charbon de noix de coco activé
• Débit d'air d'essai : 95 l/min
• Pénétration maximale au chlorure de sodium : 0,05 %
• Pénétration maximale à l'huile de paraffine : 0,05 %
• Résistance respiratoire : inférieure à 2,6 mbar à 30 l/min
• Résistance respiratoire : inférieure à 9,8 mbar à 95 l/min
• Teneur minimale en oxygène de l'atmosphère d'utilisation : 17 %
• Concentration maximale indiquée : inférieure à 1 000 × LEP
• Nombre de bouchons de sécurité : 2
Normes :
• EN 14387 : norme relative aux filtres contre les gaz et vapeurs et aux filtres combinés destinés aux appareils de protection respiratoire
• EN 143 : norme relative aux filtres à particules pour appareils de protection respiratoire. La classe P3 correspond ici à une efficacité de filtration indiquée de 99,95 %
• EN 148-1 : norme relative au raccord fileté RD40 utilisé pour la connexion du filtre au masque respiratoire
• Attestation CE n° 0070-236-079-03-03-0027 : numéro d'attestation communiqué pour ce filtre
Points forts
• Combine une protection contre les gaz et vapeurs organiques avec une filtration P3 des particules et aérosols
• Limite la gêne visuelle grâce à un positionnement bas sur le visage
• Réduit l'effort respiratoire avec une résistance inférieure à 2,6 mbar à 30 l/min et à 9,8 mbar à 95 l/min
• Permet un contrôle d'étanchéité simple grâce à l'orifice d'inspiration
• Limite la gêne visuelle grâce à un positionnement bas sur le visage
• Réduit l'effort respiratoire avec une résistance inférieure à 2,6 mbar à 30 l/min et à 9,8 mbar à 95 l/min
• Permet un contrôle d'étanchéité simple grâce à l'orifice d'inspiration
Applications
Le filtre A2P3 est destiné aux environnements présentant des gaz ou vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65 °C, des poussières, des particules toxiques et des aérosols liquides ou solides. Il peut notamment être utilisé dans l'industrie chimique, la construction, l'agroalimentaire, la fabrication, les mines, les services municipaux, le pétrole et le gaz, l'industrie pharmaceutique, la sidérurgie, les transports, les services publics et l'énergie éolienne.
Son utilisation est prévue avec un masque complet Sperian. L'atmosphère doit contenir au moins 17 % d'oxygène et la concentration en substances toxiques doit rester inférieure à 1 000 fois la LEP. La LEP correspond à la VME pour 8 heures de travail ou à la VLE pour 15 minutes de travail.
Son utilisation est prévue avec un masque complet Sperian. L'atmosphère doit contenir au moins 17 % d'oxygène et la concentration en substances toxiques doit rester inférieure à 1 000 fois la LEP. La LEP correspond à la VME pour 8 heures de travail ou à la VLE pour 15 minutes de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | a2p3 |
| Matière | plastique |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,60 € HT
/ 5 unités
143,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours